Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterivinkelkutter TG 12-A
En svært kompakt og praktisk 12-volts vinkelkutter for kutting der smidighet er viktig
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært kompakt og ergonomisk form
Lett og praktisk maskin som gjør arbeidet på byggeplassen raskere og mindre slitsomt.
Rask fremdrift
- Kraftig EC-motor: uten børste, kraftig, langvarig, effektiv og vedlikeholdsfri
- Høy skjærehastighet
Stopper raskt
Skjæreskiven stopper mindre enn ett sekund etter at maskinen er slått av (avhengig av vekten på skjæreskiven).
Enkelt å bytte linse
Spindellåsen trenger ikke å være kontinuerlig trykket inn ved bytte av skive.
Hurtig justering av beskyttelsesdekselet
Beskyttelsesdekselet kan justeres uten verktøy
Med li-ionbatterier
Lang driftstid per batterilading. Den praktiske indikatoren for ladestatus viser hvor mye strøm som er igjen til enhver tid.
Kan brukes til mange bruksområder og materialer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.