Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4365208.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Systemet er forseglet for å forebygge risiko for kontaminering eller krystallisering av urea, søl eller korrosjon rundt inntaket til kjøretøytanken
- Utstyrt med en membranpumpe (AdBlue-kompatibel) med en 230V/50Hz elektrisk motor, gjennomstrømning 6 l/min
Profesjonelt system for intensiv bruk
Bestandig og mobilt metallchassis, utstyrt med 4 hjul, inkludert 2 styrehjul med bremser
System for å tømme AdBlue-tanken helt
20 l tank med nivåindikator
Ingen risiko for tilbakestrømning av urea ved frakobling av tankkoblingen
Universal utgangs- og inngangsrørkobling for kjøretøy, i samsvar med produsentens standarder
- SEC-kontakt: for rask, sikker tilkobling til trommelen
Ved fare for frysing kretsen og pumpen tømmes, og maskinen oppbevares forsiktig ved en temperatur over 0 °C
Tralle som leveres som sett: monteringstid ca. 30 min
- Leveres uten trommel
Bruk til andre formål enn det maskinen er laget for gjør garantien ugyldig
Før du returnerer en maskin, må du kontakte Würth kundeservice på 464 01 600
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.