Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Beskyttelsesstrømpe for hydraulikkslange
Hovedformålet med beskyttelsesstrømpen er å forhindre personskade ved et slangebrudd.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Den beskyttende strømpen forvandler en punktlekkasje til en oljetåke.
Den beskyttende strømpen forhindrer mekanisk slitasje på slangen.
- Polypropylenfiber som er svært motstandsdyktig mot UV-stråling samt syrer og baser
- Svært god trykkmotstand.
- Driftstemperatur: - 40 til + 80 ˚C.
En aluminiumshylse kan brukes til å feste sokken
- En hydraulisk presse brukes til å feste
Den kan også festes med kabelbånd i metall eller sterk plast
Europeisk standard EN ISO 3457 krever at slangen må beskyttes hvis følgende kriterier er oppfylt:
- Driftstrykk over 5 MPa (= 50 bar) eller
- Væsketemperatur over 60 °C
- Slangene er plassert i et normalt driftsmiljø innenfor en radius på en meter fra føreren, og ved brudd på slangen er det risiko for at brukeren får en sprut med væske over seg
Strømpen skal være litt løs på toppen av slangen for at vannstrålen skal komme ut.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.