Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode - 1
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode - 2

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode

Enkel å montere med en batteridrevet maskin. Unngår å treffe armering på grunn av svært kort innskruingsdybde. For betong, med panhode, elektrolytisk forsinket

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Rask, enkel installasjon

  • Kan monteres for hånd

  • Rask og effektiv montering


Tre forskjellige hodediametere for mange bruksområder


  • Type P med panhode, dia. 14 mm

  • Type SP med ekstra lite panhode, dia. 10,5 mm

  • Type LP med ekstra stort panhode, dia. 17,6 mm

Europeisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for plugger av ikke-bærende bygningsdeler i betong:


  • Statisk og kvasistatisk belastning

  • Brannmotstand: R30, R60, R90, R120


Trekklastakapasitet i hulldekker, testrapport nr. 21641 - 2016

Merknad
  • W-BS bør skrus inn for hånd.

  • Ved bruk av batteridrill ved montering av W-BS, så bør det gjøres egne tester for å sikre overtrekking ved montering. Bruk som lavt moment som mulig på maskin ved montering.

  • Ikke bruk en tangentiell slagtrekker til montering
Bruksområde

Europeisk teknisk vurdering ETA-15/0091 for plugger av ikke-bærende bygningsdeler i betong:


  • Statisk og kvasistatisk belastning

  • Brannmotstand: R30, R60, R90, R120


Trekklastakapasitet i hulldekker, testrapport nr. 21641 - 2016