Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Betongskrue med panhode W-BS 2/A4 type P
Betongskrue med panhode W-BS 2/A4 type P - 1
Betongskrue med panhode W-BS 2/A4 type P - 2
Betongskrue med panhode W-BS 2/A4 type P - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Betongskrue med panhode W-BS 2/A4 type P

Høy arbeidsbelastning og enkel installasjon. Den nye generasjonen betongskruer i syrefast A4. Ideell for montering av monteringsskinner, panelmaterialer eller brannplater i betong

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
  • Den nye gjengegeometrien sikrer jevn skruing inn i betongen og dermed større effektivitet

  • Den mest effektive monteringen for mellomtunge laster

  • Tre effektive ankerdybder gir fleksibel bruk

  • Påmonteringsdel kan etterjusteres to ganger.

  • Minimal avstand og kantavstand på grunn av svært lav ekspansjonseffekt

Europeisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for festepunkt alternativ 1, krakkelert og ikke-krakkelert betong:


  • Statiske og kvasi-statiske laster (∅6)

  • Seismiske laster, C1 (∅6)

  • Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Merknad

Ved bruk av muttertrekker må anbefalt maksimalt tiltrekkingsmoment følges. Ved utendørs bruk kan borehullet forsegles med WIT-BS innsprøytbar mørtel.

Bruksområde

Europeisk teknisk vurdering ETA-22/0123 for festepunkt alternativ 1, krakkelert og ikke-krakkelert betong:


  • Statiske og kvasi-statiske laster (∅6)

  • Seismiske laster, C1 (∅6)

  • Brannmotstand R30, R60, R90, R120