Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Betongskrue W-BS/S type ST-6, ElZn
Ideell for montering av festeklemmer eller avstandshylser, elektrolytisk forsinket
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For forankring i betong og murverk
- Tre forankringsdybder for økt fleksibilitet
- Med utvendig koblingsskrue for direkte montering av f.eks. rørklemmer
- Høy belastning
- Svært lav senter- og kantavstand på grunn av små ekspansjonskrefter
- Rask og effektiv montasje , spesielt i himlinger, umiddelbart belastbar
- Skruene kan justeres to ganger etter montering. (se monteringsinstruksjonene)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 1, risset og rissfri betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Seismisk last, kategori C1 (dia. 6, kun spenningsbelastning)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Risset ogrissfri betong, (dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) - sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ved bruk av tangentiell slagtrekker må anbefalt maksimalt tiltrekkingsmoment følges. Det maksimale installasjonsmomentet som er angitt, må følges Ved montering i murverk må monteringsdata følges i henhold til ETA-23/0196
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0043 1, risset og rissfri betong:
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Seismisk last, kategori C1 (dia. 6, kun spenningsbelastning)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Europeisk teknisk godkjenning ETA-23/0196 for feste i murverk
- Statisk og kvasi-statisk last (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0128 for plugger i et redundant ikke-strukturelt system:
- Risset ogrissfri betong, (dia. 6)
- I hulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
- Brannmotstand R30, R60, R90, R120
Brannmotstandsklasse ved brannpåvirkning i henhold til standard tidskurve for temperatur i murverk (Mz, KSL, KS) - sakkyndig rapport nr. 2101/173/18 - 2018
Skruer for betong, frittstående skrue med godkjenning (dia. 6)
I betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60, risset og rissfri
Plugger i et redundant ikke-strukturelt system i betong, med godkjenning:
- I betong med fasthetsklasse C20/25 til C50/60 (risset og rissfri betong: dia. 6)
- I fhulldekker C30/ 37-C50/60 (dia. 6)
Betongskruer i murverk med godkjenning (dia. 6):
- I fast kalsiumsilikatblokk og perforert blokk
- I murverk med massiv murstein
Med utvendig koblingsskrue og derfor en svært effektiv innfestingsløsning i betong for en rekke bruksområder som involverer teknisk bygningsutstyr, for eksempel sanitær-, klima- og elektroinstallasjoner, eller for inventar som må fjernes
Ideell for festing av middels belastning i betong og lett til middels belastning i murverk:
- F.eks. for å feste rør, ventilasjonskanaler, kabelklemmer, oppheng med gjengestenger, monteringsskinner, braketter, metallprofiler, braketter for fasade- eller takkonstruksjoner i forhåndsinstallasjon
- Festemidler som er utsatt for seismiske laster i jordskjelvutsatte områder (kun betong)
- Festemidler som er utsatt for brann
W-BS/S (elektrolytisk forsinket) kan bare brukes i tørre rom innendørs
Til bruk i betong < C20/25 og naturstein (uten godkjenning)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.