Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Betongskrue med sekskantet hode og påresset skive W-BS/S
Fritt- og enkeltstående ankere for bruk i risset og rissfri betong For montering i forspente betongelementer og hulldekker Godkjent for etterjustering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstremt fleksibelt å bruke
Tre forankringsdybder (størrelse 6–14) og et stort utvalg av varianter
Festet kan justeres opptil to ganger etter installasjon
(Størrelser 8 - 14), for eksempel for å stille inn skinner eller forankringsplater (se monteringsveiledningen i godkjenningen eller den vedlagte brosjyren)
- Stor lastbærende kapasitet
- Nesten ingen ekspansjonseffekt, for minimal akse- og kantavstand
- Veldig raskt og enkelt å installere
- Krever ikke strammemoment
- Tåler belastning med en gang – ingen venting
Fra størrelse 8 anbefaler vi bruk av en passende muttertrekker til installasjon.
Hvis flere plugger er stilt opp bak hverandre i samme lastretning, posisjoneres bare én plugg for tversgående last.
ETA-16/0043 for individuelt feste
Alternativ 1, risset og ikke risset betong (størrelse 6–14), seismisk C1 8–14 mm)
ETA-16/0128 for multifester
Betong (størrelse 5 og 6)
Forspente betongtak med hul kjerne (størrelse 6)
Brannmotstand
R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkludert i godkjenningene)
Individuelle festestørrelser 6–14:
Standard betong C20/25 til C50/60 (risset og rissfri betong, seismisk kategori C1 for størrelser 8-14)
Flere fester for størrelser 5 og 6:
Til forankring av ikke-bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong
For montering i hulldekker, diameter 6
Godt egnet for montering av trykkfordelingsplater, bygningsbeslag, festebraketter, trekonstruksjoner, kabelfester, forankringsstøtter, skinnesystemer etc.
Kan brukes i betong < fasthetsklasse > B20/25 eller naturstein (ETA gjelder ikke naturstein)
W-BS ZFC er gdokjent for bruk innendørs og utendørs.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.