Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Betongskrue W-BS HEX, ZFC
Individuelt festepunkt i risset og rissfri betong Ankere for forankring av ikke-bærende bygningsdeler i hulldekke Godkjent for etterjustering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstremt fleksibelt å bruke
Tre forankringsdybder (størrelse 6 - 14) og et stort utvalg av typer
Skruene kan etterjusteres to ganer etter bruk.
(Størrelser 8 - -14), for eksempel for å stille inn skinner eller forankringsplater (se monteringsveiledningen i godkjenningen eller den vedlagte brosjyren)
- Stor lastbærende kapasitet
- Minimale ekspansjonskrefter muligjør korte kant- og senteravstander
- Rask og effektiv montasje
- Krever ikke momenttiltrekking
- Umiddelbar belastbar
Fra diameter 8 mm anbefaler vi bruk av mettertrekker for montering
Hvis flere plugger er stilt opp bak hverandre i samme lastretning, posisjoneres bare én plugg for tversgående last.
ETA-16/0043 for individuelt feste
Alternativ 1, risset og ikke risset betong (størrelse 6-14), seismisk C1 8–14 mm)
ETA-16/0128, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler.
Betong (størrelse 5 og 6)
Hulldekker (størrelse 6)
Brannmotstand
R30, R60, R90, R120; teknisk rapport TR020 (inkludert i godkjenningene)
Individuelt festepunkt, størrelse 6-14:
Normalbetong C20/25 til C50/60 (risset og rissfri betong, seismiske laster C1 for dim. 8-14)
Ankere for bruk og forankring av ikke-bærende bygningsdeler i betong6)
For forankring av ikke-lastbærende bygningsdeler i risset og rissfri betong
For montering i hulldekker, diameter 6
Godt egnet for montering av trykkfordelingsplater, bygningsbeslag, festebraketter, trekonstruksjoner, kabelfester, forankringsstøtter, skinnesystemer etc.
Til bruk i betong < C20/25 og naturstein med høy trykkfasthet(uten godkjenning)
W-BS ZFC er godkjent for bruk innendørs og utendørs.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.