Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bilatterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Vifteløs flerfunksjons bilbatterilader for verkstedbruk. Strømstøtte for kjøretøyets batteri og elektriske system, samt for lading og utskiftning av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning, med temperatursensor.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for kjøretøy med 12 V blysyrebatterier
- F.eks. motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner
Kompakt, robust batterilader med smussavvisende aluminiumhus, kabelbrakett på undersiden
Gjenoppliver svært utladede batterier med en restspenning på 2 > V.
Maksimerer batteriets levetid og ytelse
- Overvåkingsfrie, helautomatiske syv-trinns ladesykluser
- Temperaturavhengig justering av ladespenningen ±0,03 V/°C
- Maksimal temperaturjustert ladespenning er 15,3 V.
Beskyttelse mot
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspenning
- Gnister (gnistbeskyttelse)
- Overoppheting av intern elektronikk
Konstant 50 A strøm gjennom optimal varmeavledning via kjøleribbene.
Egnet til utendørs bruk
Enkel betjening via tre knapper uten undermeny
LED-display
Verksted
- Kundeservice/batterilading – for alle 12 V-batterier
- I strømforsyningsmodus stabiliseres den innebygde spenningen under oppgradering/programvareoppdatering/diagnose med 50 A og 13,7 V.
- Batteribytte – sikrer stabil spenning for kjøretøyets elektriske system (ekstern strømforsyning) mens batteriet er fjernet, for å forhindre tap av lagret informasjon
Showrom og utleveringshall – vedlikeholdslading
Forsyner batteriet med 13,7 V, opptil 50 A og sikrer en pålitelig innebygd spenning for å demonstrere alle kjøretøyfunksjoner
Vedlikeholdsladning for bruktbiler
Lagring-/pulslading
Batterilading før salg av batteriet eller til bruk på verkstedet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.