Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 1
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 2
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 3
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 4
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 5
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 6
Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterilader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah

Vifteløs flerfunksjonsenhet for verkstedbruk. Støtter batteri og kjøretøyets elektriske system, samt for lading og gjenopplading av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning, med temperatursensor.
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
Egnet for kjøretøy med 12 V blysyrebatterier


  • F.eks. motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner


Kompakt, robust batterilader med smussavvisende aluminiumhus, kabelbrakett på undersiden



Gjenoppliver svært utladede batterier med en restspenning på 2 > V.



Maksimerer batteriets levetid og ytelse


  • Overvåkingsfrie, helautomatiske syv-trinns ladesykluser

  • Temperaturavhengig justering av ladespenningen ±0,03 V/°C

  • Maksimal temperaturjustert ladespenning er 15,3 V.


Beskyttelse mot


  • Kortslutning

  • Omvendt polaritet

  • Overspenning

  • Gnister (gnistbeskyttelse)

  • Overoppheting av intern elektronikk


Konstant 50 A strøm gjennom optimal varmeavledning via kjøleribbene.



Egnet til utendørs bruk



Enkel betjening via tre knapper uten undermeny



LED-display