Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 1 Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 2 Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 3 Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 4 Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 5 Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 6 Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 7
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/iszxgpEJAF8

Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 1
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 2
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 3
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 4
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 5
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 6
Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterilader 12 V, 50 A, 40–600 Ah

Vifteløs flerfunksjons bilbatterilader for verkstedbruk. Strømstøtte for kjøretøyets batteri og elektriske system, samt for lading og utskiftning av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning, med temperatursensor.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Egnet for kjøretøy med 12 V batterier


  • F.eks. motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner


Kompakt, robust batterilader med smussavvisende aluminiumhus, kabeloppheng på undersiden



Gjenoppliver svært utladede batterier med en restspenning på 2 > V.



Maksimerer batteriets levetid og ytelse


  • Helautomatiske syv-trinns ladesykluser

  • Temperaturavhengig justering av ladespenningen ±0,03 V/°C

  • Maksimal temperaturjustert ladespenning er 15,3 V.


Beskyttelse mot


  • Kortslutning

  • Omvendt polaritet

  • Overspenning

  • Gnister (gnistbeskyttelse)

  • Overoppheting av intern elektronikk


Konstant 50 A strøm gjennom optimal varmeavledning via kjøleribbene.



Egnet til utendørs bruk



Enkel betjening via tre knapper uten undermeny



LED-display

Bruksområde