Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Premium kvalitet med 99,9 % kobberinnhold
- Merkespenning: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Utvendig PVC-mantel
- Uten silikon, kadmium og bly
I henhold til / lik DIN/ISO 6722
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.