Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Bilkabel
Bilkabel - 1
Bilkabel - 2

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Bilkabel

Kabel på spole

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 66 utgaver
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
Dette er en enkelisolert tilkoblingskabel med én fintrådet kobberleder, isolert med PVC. Kabelen har en merkespenning på 60 V og tåler driftstemperaturer fra -25 °C til 70 °C. Den oppfyller brannspredningsklasse IEC/EN 60332-1-2, og egner seg for kjøretøysapplikasjoner i henhold til ISO 6722, klasse A. Kabelen har ingen skjerming, jordleder eller ytre kappe.

I henhold til / lik DIN/ISO 6722