Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Billøfter 2 søylet løfter WWE 199 RX 5,5T
Billøfter 2 søylet løfter WWE 199 RX 5,5T - 1
Billøfter 2 søylet løfter WWE 199 RX 5,5T - 2
Billøfter 2 søylet løfter WWE 199 RX 5,5T - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Billøfter 2 søylet løfter WWE 199 RX 5,5T

Billøfter med lastekapasitet på 5500 kg, ideell for tyngre kjøretøy. Den robuste konstruksjonen gir sikre og stabile løft. Med en stor passeringsbredde og elektromekanisk drev, er denne løfteren både kraftig og pålitelig.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Billøfter med lastekapasitet på 5500 kg, ideell for tyngre kjøretøy

  • Robust konstruksjon gir sikre og stabile løft, produsert etter EN 1493-10 standarder

  • Stor passeringsbredde på 2800 mm for enkel tilgang og manøvrering

  • Elektromekanisk drev sikrer kraftig og pålitelig ytelse

  • Mekanisk 2-søylet design uten bunnramme

  • Løfteskruer av rustfritt stål og bæremuttere av spesiell bronselegering for lang levetid

  • Elektronisk synkronisering av løftearmer for jevn og sikker løfting

  • Pulverlakkering for ekstra beskyttelse mot slitasje og korrosjon

  • CE-godkjent for å møte sikkerhetsstandarder

  • Anbefalt gulvtykkelse på 20 cm for optimal installasjon

  • Min. sikring: 32 A

  • Motoreffekt 3,3 x 3,3 kW

  • Leveres i fargen Antrasittgrå RAL 7016
Merknad230V/400V 3-fase