Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Billøfter 2-søylet WWE SPO40E-5-WU-EH2
Billøfter med 4500 kg kapasitet og elektrohydraulisk drift for effektiv løfting av kjøretøy
Symmetriske armer og betjeningspanel på begge sider for rask tilgang
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Elektrohydraulisk 2-søylet løfter med symetriske armer og dobbelt betjeningspanel
- Mekaniske sikkerhetslåser integrert på begge sider med automatisk aktivering
- Lastfrie synkroniseringsskiver sikrer lasten under løfte- og senkeprosessen
- Hydraulisk system sikret med tilbakeslagsventil inkludert vedlikeholdsfri høytrykkssylinder i begge stolper
- Maksimal gjennomkjøringsbredde med minimale ytre dimensjoner og konstruksjon uten bunnramme sikrer problemfri tilgang til løfteren.
- Den doble S-profilen på løftesøylene gir maksimal stabilitet med minimalt plassbehov. Kontaktflaten til løftestolene er også betydelig større for økt styrke.
- Elektrohydraulisk konstruksjon sikrer energibesparende drift med raske løfte- og senketider.
- Løftearmene låses automatisk ved løfting. Når løftearmene er helt senket, frigjøres denne låseanordningen automatisk
3-faset motor: 230V /400V - Min. sikring: 32A / 16A
Forlengere og holdebrakett medfølger
Løfter for alle typer personbiler og nyttekjøretøy
Kan benyttes som 230/400V
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.