Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Billøfter, 2-søyler WWE SPOA3T-5-WU-EH2 2-søylet

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Billøfter, 2-søyler WWE SPOA3T-5-WU-EH2 2-søylet

2-søylet billøfter

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Hydraulisk 2 søylet løfter 3,5t Betjening på begge søyler



Produsert etter EN 1493-10


Løftehastighet: 30 sekunder


2-søylet asymmetrisk hydraulisk billøfter 3,5t


Lange 3-delte frontarmer


S-versjon med elektrisk betjening for heving og senk.


Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer


Mekanisk sikkerhetssystem


Sikkerhets-bryter i topp


Betjening på begge sider


Strømuttak 230V er standard


Uttak for trykkluft er standard


Magnetskål er standard


Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)


CE-godkjent


Anbefalt gulvtykkelse 20 cm


RAL 7016