Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bilvaskemiddel, Power Xtreme Power Xtreme
Ekstrem mikroemulsjon for de tøffeste vaskeoppgavene
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Løser fett, olje, asfalt og annen skitt raskt og effektivt
- Utmerket vask og avfetting av alle typer kjøretøy
- Skader ikke lakk, krom eller aluminium
- Egner seg godt som avvoksing på nye biler samt motorvask
Alle typer kjøretøy og maskiner
Bruksanvisning
Normal fortynning 1: 5 med vann, alt etter skittenhetsgrad. 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg. Vask nedenfra og opp. Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.
For å beholde maksimal rengjøringsevne bør mikroemulsjoner blandes ut med temperert vann (maks 40oC), og steames av med varmt vann.
OBS/Advarsel
Skal ikke påføres varme overflater. Ha kontroll på virketiden, og la ikke vaskemiddelet få tørke inn. Lakkerte deler uten klarlakk kan bli kraftig mattet ned. Vis forsiktighet med nylakkerte flater, plast- og gummikomponenter. Vi anbefaler å gjøre egne forsøk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.