Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bit- og pipesett med bitsskraller 32 deler
Spesialverktøysett for bruk på trange steder.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Innhold: 32 deler
- 1 stk. bitsskralle for 1/4" og 10 mm bits, 200 mm
- 1 stk. bitsskralle for 1/4" og 10 mm bits, 110 mm
- Med adapter for bruk til 1/4" piper
- 4 stk. bits, 1/4", TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 stk. bits, 1/4", rettspor: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 stk. bits, 1/4", for innv. 6-kt. Størrelse 4, 5, 6 mm
- 3 stk. bits, 1/4", PH: PH 1, 2, 3
- 4 stk. bits, 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 stk. bits, 10 mm, 12-kt. M 5, 6, 8
- 2 stk. bits, 10 mm, for innv. 6-kt. Størrelse 7, 8 mm
- 9 stk. 1/4" 6-kt. piper: Størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.