Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bit ratchet 1/4 inch magazine 8 pcs
With integrated bit magazine including 7 bits
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Bitsmagasinet inneholder de mest brukte bitsene
- Det integrerte bitsmagasinet med 6 bits inneholder de viktigste bitsene
- Bitsmagasinet er laget av glassfiberforsterket PP-plast med magneter, noe som gir et sikkert grep for bitene
Svært robust og elegant design
- Skrallen med svart overflate har et kompakt skrallehode med omskifterhendel for dreieretning og er fintannet med 60 tenner
- Maksimalt dreiemoment er 50 Nm
- Aluminiumshåndtaket er lett, stabilt og korrosjonsbestandig
Kan enkelt brukes på ekstremt trange steder
- Lav total høyde og lengde
Leveringsomfang:
- 1x 1/4" skralle med integrert magasin
- 1x PH1, PH2 bits
- 1x TX20, TX25 bits
- 1x HEX3 mm, 4 mm bits
- 1 rettspor 0,8 x 5,5 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.