Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bits RW® M6 gjenger
Det ideelle gjengebitset for den nye generasjonen av ASSY skruer når det brukes i magasinskruefestet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- En større kontaktflate på bitsen gir mer kraft
- Mer stabilitet og presis plassering i skruesporet på grunn av optimal passform
- Ingen klemeffekt fra bitset i skruen takket være optimalisert passform
- Enkelt å installere via 5,5 mm 6-kt. tange
- Bits med dobbelt trykk for enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse
RW-gjengebits er merket med en grå fargering og har ingen klemeffekt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.