Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bits RW® UNF 10-32-gjenger
Det ideelle gjengebitset for den nye generasjonen av ASSY skruer når det brukes i magasinskruefestet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet og presis posisjonering på grunn av at bitset passer perfekt i skruesporet
- Ingen klemeffekt fra bitset i skruen takket være optimalisert passform
- Enkelt å installere via 5 mm 6-kt. tange
- Bits med dobbelt trykk for enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse
- UNF10-32 gjengene passer også inn i en M5-gjenge
- RW-gjengebits er merket med en grå fargering og har ingen låseeffekt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.