Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
E 6.3 TX bits (1/4 tomme) E°6,3 (1/4°tomme)
Bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Robust bits for de fleste TX-skruer
- Stålbitsen gir lang levetid
- Mange lengder og bitsdiametre er tilgjengelige for vanlige bruksområder
Bits for hånd- og elektroverktøy
- Den 1/4 tommers sekskantede trekkeren passer de fleste standard fester på skrutrekkere med bitschucker, elektriske skrutrekkere og batteridrevne skrutrekkere
- Sporene i trekkeren sørger for at bitsen sitter godt fast i verktøyet
Robust skrubits
- Bitsmaterialet gir langt over gjennomsnittlig levetid
- Det at bitsen kan brukes så lenge, reduserer kostnadene knyttet til utskifting og oppbevaring
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.