Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Bitsboks størrelse 3 33 deler
Bitsboks størrelse 3 33 deler - 1
Bitsboks størrelse 3 33 deler - 2
Bitsboks størrelse 3 33 deler - 3
Bitsboks størrelse 3 33 deler - 4
Bitsboks størrelse 3 33 deler - 5
Bitsboks størrelse 3 33 deler - 6
Bitsboks størrelse 3 33 deler - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Bitsboks størrelse 3 33 deler

Omfattende utvalg med sikkerhetsbits, TX med hull (hullTX) HEX med hull, Spanner, Tri-wing, Torque set, Robertson 4-kt og Clutch i ombyttbare bitsrekker inkludert bitsholder Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
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
Mobilitet og ombyttbare bitsrekker


  • Bitsrekkene i boksen kan tas ut for å brukes individuelt under arbeidet eller ombyttes med andre bitsrekker

  • Bitsrekkene kan enkelt tas ut av boksen med en smal skrutrekker


Sikkert holdt på plass og enkel å ta ut


  • Bitsene sitter godt fast i bitsrekkene, og faller ikke ut

  • Bitsene kan enkelt tas ut fra den bevegelige bitsrekken


Alltid lett tilgjengelig


  • Bitsboksen kan festes til belte med det praktiske belteklipset som kan fjernes ved behov


ORSY®-system


  • Kompakt størrelse i Würths standard inndelingsmål for perfekt oppbevaring sammen med andre ORSY®-produkter, f.eks. i Würth systemkoffert eller i skuffer i verktøyvogner