Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bitsboks størrelse 4 17 deler
Omfattende utvalg i lengder på 25 og 70 mm med RW, PH, PZ, TX, HEX og rettsporbits i ombyttbare bitsrekker, inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter







Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Bitsrekkene i boksen er ombyttbare
- Bitsrekkene i boksen kan tas ut for å brukes individuelt under arbeidet eller ombyttes med andre bitsrekker
- Bitsrekkene kan tas ut uten verktøy ved å trykke på utløserknappen
Sikkert holdt på plass og enkel å ta ut
- Bitsene sitter godt fast i bitsrekkene, og faller ikke ut
- Bitsene kan enkelt tas ut fra den bevegelige bitsrekken
Enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse
- Det riktige bitset er lett å finne på grunn av fargekodene i lokket og på bitset
ORSY®-system
- Kompakt størrelse i Würths standard inndelingsmål for perfekt oppbevaring sammen med andre ORSY®-produkter, f.eks. i Würth systemkoffert eller i skuffer i verktøyvogner
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.