Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker - 1
 -  - 2
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker - 3
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker - 4
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker - 5
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker - 6
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker - 7
Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker - 8

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kombinasjonsgjengetapp, sortiment Bit HSS SMART STEP, 6 stykker

Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
3 i 1 – Boring, gjengekutting og senking/avgrading i bare én operasjon


Krever ikke verktøyskifte, sparer tid og kostnader



Den første kombinasjonsgjengetappen med trinnborspissgeometri


  • Opptil 100 % raskere enn HSS-kombinasjonsgjengetapper

  • Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater

  • Svært presise sirkulære hull er den perfekte forberedelsen for etterfølgende gjengekutting av høy kvalitet

  • Boring med lav anstrengelse


Gjennomgående hullgjenger har riktige mål i henhold til ISO 2 (6H)



1/4-tommers sekskantskaft


Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Kompakt og praktisk systemkassett egnet for ORSY®-system med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning

Merknad
  • Vanligvis bare egnet for gjennomgående hullgjenger med en materialtykkelse på maks. 1xD

  • Senking i henhold til DIN 74-1 for senkhodeskruer (i henhold til DIN 7991) er ikke mulig

  • For bruk i batteridrevne bormaskiner samt på håndholdte, søyle og stående bormaskiner