Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrutrekker 1/4" Med hurtigchuck og fleksibel tange
Rund chuck med fleksibel tange
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Mer fleksibilitet? Ikke noe problem
- Ideell for vanskelig tilgjengelige områder eller trange steder takket være den fleksible tangen
- Enkel å bruke takket være hurtigchucken som gjør det lett å skifte bits
- Spesielt slitesterk
- 6,3 mm tilkobling i samsvar med DIN 3126-D med bitholder
Kvalitet man kan føle
- 2K-håndtak for uanstrengt arbeid
- Håndtaket har flate sider for bedre kraftoverføring, noe som muliggjør effektivt arbeid
- Rask og enkel identifikasjon takket være chucksymbolet og størrelsebetegnelsen på håndtaket
For bruk med 6-kt. bits
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.