Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bitssett 47 deler
Med de vanligste 10 mm bitsene for biler og transportsektoren.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Brukseksempel: TX og XZN (12-kt.) bits for sylinderskruer på Fiat, VW og japanske motorer.
Inkluderer 2 adaptere i metallskrin med skuminnlegg som holder delene på plass.
Innhold: 47 deler
- 8 bits TR HullTX, 10 mm, lengde 30 mm
TR 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX-bits, 10 mm, lengde 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 HEX bits, 10 mm, lengde 30 mm
Størrelse 5, 6, 7, 8, 10
- 5 XZN (12-kt.) bits, 10 mm, lengde 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 XZN (12-kt.) bits, 10 mm, lengde 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 Ribe bits, 10 mm, lengde 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 Ribe bits, 10 mm, lengde 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH bits, 10 mm, lengde 30 mm
PH 2, 3
- 1 adapter for 1/2" skralle
- 1 adapter for 3/8" skralle
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.