Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombi bjelkesko 2,0 mm
Universell standard bjelkesko i én del (vinklet utover) for bærende kobling av trebjelker med standard tverrsnitt til tre, betong eller stål.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Universell bruk
- Med vingene vinklet utover
- Metallplater med sinkbelagt på begge sider (DX51D + Z275) ca. 20 μm i tråd med EN 10327:2004
- Kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i samsvar med EN 1995:2013
Europeisk Teknisk godkjenning ETA-09/0015
Diameteren på bolter/skruer kan bare være maks. 2 mm mindre enn diameteren på hullet.
Forutsetningene i den gjeldende godkjenningen for beslaget må følges.
Europeisk Teknisk godkjenning ETA-09/0015
Bærende kobling av trebjelker til tre, betong eller stål.
Egnet festemateriell:
- Ringet spiker i henhold til EN 14592: 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 kombi i henhold til ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bolter i henhold til produsentens spesifikasjoner: d = 10 mm
- Anbefalte plugger til forankring i betong: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.