Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
FILL & CLEAN statisk blander
FILL & CLEAN statisk blander - 1
FILL & CLEAN statisk blander - 2
FILL & CLEAN statisk blander - 3
FILL & CLEAN statisk blander - 4
FILL & CLEAN statisk blander - 5
FILL & CLEAN statisk blander - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

FILL & CLEAN statisk blander

For WIT-patroner for WIT-VM 250-, WIT-VM 100-, WIT-Nordic-, WIT-Express-, WIT-PM 200-, WIT-EA 150-systemer med rengjøringselement
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
Blanderør for WIT injiseringsmørtel



Spor på siden av røret kan brukes til å rengjøre toppen av patronen før lukking. Patronen kan deretter lukkes med patronhetten.



Egnet for injiseringsmørtel


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURSTEINMØRTEL, WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Egnet for mørtelpatron:


  • Koaksial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Rørformet (1:10): 300 ml


Egnede mikserforlengelser:


  • MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 200 mm.

  • MED MV-blanderørforlenger, stiv, 10 x 2000 mm.

  • MED MV-blanderørforlenger, fleksibel, 10 x 2000 mm.