Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Innslagsanker W-ED, syrefast A4
Syrefast A4 innslagsanker med svært gode forankringskapasiteter for oppheng og forankring av tekniske installasjoner i betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Liten borehulldybde
- høye brukslaster
- monteringsverktøy for sikker og effektiv montasje
- Monteringsverktøyet gjør montering sikrere og mer effektiv.
- Tåler belastning med en gang - ingen venting
- påmonteringsdel er demonterbar
- påmonteringsdel kan monteres med gjengestenger eller metriske skruer
- Krever ikke strammemoment
- Stopp-borspissen kombinert med det påklipsbare ekspansjonsverktøyet gjør installasjonen enklere og raskere. De passende borehullene gjør at installasjonen sitter enda bedre
- ETA-02/0044, option 7, rissfri betong
- ETA for ankere for ikke-bærende bygningsdeler , risset og rissfri betong, M6-M16
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-05/0120)
W-ED /S innslagsanker, se [13.1]










- ETA-02/0044, option 7, rissfri betong
- ETA for ankere for ikke-bærende bygningsdeler , risset og rissfri betong, M6-M16
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120; eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (enhetlig temperaturkurve)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-05/0120)
- Frittstående ankerpunkt Normalbetong, fasthestklasse B20/25 til B50/60 (rissfri betong)
- ankere for ikke-bærende bygningsdeler Forankring av ikke-bærende konstruksjoner (M6–M16, risset og ikke risset betong)
- Egner seg for festing av gjengestenger, metallstrukturer, metallprofiler, gitre, kabelrør, rør, skinner osv.
- Til bruk i betong < C20/25 og trykkbestandig naturstein (uten godkjenning)
- W-ED/A4 (syrefast A4) er godt egnet for bruk i korrosive miljøer
- W-ED/HCR (HCR 1.4529) kan brukes i ekstremt korrosive miljøer. F.eks. veitunneler eller svømmehaller
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.