Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Blindnagleverktøy HNG 26 N
Blindnagleverktøy HNG 26 N - 1
Blindnagleverktøy HNG 26 N - 2
Blindnagleverktøy HNG 26 N - 3
Blindnagleverktøy HNG 26 N - 4
Blindnagleverktøy HNG 26 N - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Blindnagleverktøy HNG 26 N

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Enkelt og raskt å finne riktig munnstykke


Munnstykkene har en fargekode.



Enkel justering av slaglengde


Slaglengden kan justeres ved å vri dysefestet.



Praktisk og ren utførelse av arbeidet


  • Ergonomisk design

  • Munnstykkene er ferdigmonterte på blindnagletangen og kan endres ved bruk av den inkluderte nøkkelen.

  • Med stiftoppsamler