Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64
Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64 - 1
Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64 - 2
Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64 - 3
Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64 - 4
Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64 - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Høytytende gasspistol DIGA WO-SN 16/64

Kraftig spikerpistol som behandler spikere med en bredde på 1,4 mm og en lengde på 25-64 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Sparer tid


Verktøyfri presis justering av innkjøringsdybde for optimalt spikermønster



Materialene beskyttes under arbeidet


Gummiert tupp som beskytter arbeidsoverflaten



LED-display med ladenivå


Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet



Uanstrengt arbeid


  • Sklisikkert håndtak som absorberer rekyl

  • Perfekt balansert


For universell bruk


Uavhengig av stasjonære og mobile trykkluftsystemer



Litium-ionteknologi


Lett batteri med høy ytelse uten minneeffekt



Praktisk beltekrok

Merknad

Festeverktøy med kontaktutløsning må ikke brukes i følgende tilfeller:


  • Hvis byttet fra ett festepunkt til et annet er via trapper, stiger eller stillaser.

  • Ved lukking av esker og kasser.

  • Ved festing av transportlåser


Ifølge Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) er oppdragsgiveren/arbeidsgiveren forpliktet til å foreta en risikovurdering av et passende utvalg av festeverktøyet i henhold til avsnitt 3 i Operational Safety Ordinance, og dokumentere dette.