Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spesialbor for flis, glass og porselen
Den ideelle løsningen også for ekstremt harde steinfliser opptil Mohs hardhetsskala 9, og for glass og porselen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257493.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Spesialdesignet karbidplategeometri (presisjonssliping på flere overflater)
- Nøyaktig boring
- Presis og sponfri punktboring
Nyutviklet polygontange
- Optimal innfestning i borchucken
- Optimal momentoverføring
Indikator for boredybde
Den fargede ringen indikerer den ideelle boredybden
Krever ikke kjøling
Tørrboring
- Maks. hastighet: Diameter 5 mm (800 o/min), diameter 6 og 8 mm (600 o/min), diameter 10 og 12 mm (400 o/min), diameter 14 mm (200 o/min)
- Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!
- Optimalt kontakttrykk: 35–45 kg
- Hvis du bruker den anbefalte borehastigheten og det optimale kontakttrykket, men ikke lenger hører en skrapelyd, har borkronens levetid utløpt.
- Unngå høyt kontakttrykk på boret når det ikke roterer→ Fare for brudd!
- For lavt kontakttrykk og/eller for høy borehastighet → Kortere levetid!
- Unngå vridning og rotasjon under boring → Fare for brudd!
- Vi anbefaler å bore prøvehull (ideelt i avfallsmaterialer fra flisene som skal bores)
- Hvis boret på 14 mm diameter brukes, må det utføres forhåndsboring med et mindre bor (8 mm).
Rotasjonsboring i steinfliser, fliser, glass (ikke sikkerhetsglass) og porselen. Benyttes i vanlig el-drill eller batteridrill uten slag
1. Start hullet med punktpresisjon, under riktig press
2. Slå på drillen
3. Bruk fullt kontakttrykk → Du skal høre en skrapelyd
4. Reduser kontakttrykket når flisen er helt gjennomboret
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.