Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Klubbe og meiselhammer BMH 45-XE
Kraftig 8 kg bor-/meiselhammer med anti-vibrasjon og SDS-maksdrivaksel.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Behagelig å arbeide
Ikke nødvendig å holde inne bryteren kontinuerlig under langvarig meislingsarbeid.
Justerbar bore- og slagkraft
Kraften kan enkelt reduseres eller økes ved å dreie det elektroniske justeringshjulet.
Indikasjon på funksjonsfeil
Service-LED-lampen indikerer funksjonsfeil og en nært forestående utskiftning av kullbørsten.
Rask borefremdrift og svært jevn drift
Anti-vibrasjonssystemet beskytter brukerens hender og ledd. Kortere boretider med høy slagkraft.
Uanstrengt arbeid
De 12 låsbare meiselinnstillingene gjør det mulig å justere til enhver arbeidsvinkel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.