Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect
Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sikker og effektiv å bruke
- Lengre levetid for verktøy
- God korrosjonsbeskyttelse
- Sveisbar uten forutgående rengjøring
Kan brukes som smøremiddel
Optimal ytelse og optimale resultatet takket være spesialtilpassede komponenter
Pasta for de mest krevende bearbeidingsoppgavene
- Bearbeiding av det mest høyfaste stålet er mulig
- Kan brukes på både horisontale og vertikale flater
- Oppbevaringstemperatur: 5–40 °C
- Lagringsklasse (VCI-konsept): 10
| Bor- og skjæreolje | Bor- og skjæreolje, Perfect | Bor- og skjærepasta, Perfect | Bor- og skjæreolje, Eco | Bor-og skjærskum | Skjæreolje, DVGW | Kjølesmøremiddel, Ultra | Kjølesmøremiddel, Ultra HD | |
| Materialer | ||||||||
| Bearbeidingsprosesser | ||||||||
| Funksjoner | ||||||||
| Basismateriale | Mineralolje | Mineralolje med syntetisk ester | Mineralolje med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralolje | Mineralolje |
| Stål, stållegeringer | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Høylegert stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Støpejern, grått støpejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Ikke-jernholdig grunnmetall (kobber, messing, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Dreiing, automatiske dreiebenker | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Boring, forsenkning, brotsjing | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Dypboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Saging | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gjengeskjæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Valsing av gjenger | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Valsing | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Sliping | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Forming, valsing, bøying | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stansing, fin stansing | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brotsjing, rømmer | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastaliknende | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| Minste mengde smøring | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Fri for advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Kan brukes opp ned | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-godkjent | ⎷ | |||||||
| Biologisk nedbrytbart / godkjent for bruk med næringsmidler | ⎷ | |||||||
| Meget høy smøreytelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Meget lang levetid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimal røykutvikling | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Meget lavt forbruk | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gode krypeegenskaper | ⎷ | |||||||
| Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Lav skumdannelse | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Meget høy mikrobiell stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Vannfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Meget skånsom mot huden (aminfri) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx utmerket egnethet xx god egnethet x mindre gunstig egnethet ⎷ gjeldende | ||||||||
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Bor- og skjærepasta er spesielt godt egnet for de mest utfordrende maskineringsprosessene, f.eks. høyfast stål, verktøystål, kulelagerstål, CrNi-legeringer og Hastelloy.
Påfør pastaen på bearbeidingsverktøyet med en pensel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.