Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Borerigg Comfort
Borerigg Comfort - 1
Borerigg Comfort - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Borerigg Comfort

Borerigg med permanent magnet for rask og enkel boring av borehull i metall med 90° vinkel.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Fullstendig sikker arbeidsmetode


På grunn av den ekstremt høye fastholdingskraften til den permanente magneten er det 100 % sikkert å arbeide med boreriggen, selv ved strømbrudd.



Lav vekt


Lett borerigg med permanentmagnet.



Umiddelbart klar til bruk


Med det ferdigmonterte stjernehåndtaket kan boreriggen brukes umiddelbart. Tar ikke lang tid å montere.



Kompatibel med en rekke maskiner


Med en klemmeåpning (61,7 mm diameter) og adapteren som følger med (Eurobund-montering 43 mm diameter), kan denne boreriggen kombineres med mange forskjellige maskiner.