Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Borestativ, DS Comfort
Borestativ, DS Comfort - 1
Borestativ, DS Comfort - 2
Borestativ, DS Comfort - 3
Borestativ, DS Comfort - 4
Borestativ, DS Comfort - 5
Borestativ, DS Comfort - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Borestativ, DS Comfort

Kompakt borestativ for diamantkjernebormaskiner, DS 180 og DS 300

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Aluminiumssøylen med bærehåndtak og to massive gummihjul på en aksel i rustfritt stål gjør transporten enkel og praktisk

  • Indikatoren i rustfritt stål for boredybde, borevinkel og boresenter er bestandig mot fuktighet og smuss

  • Søylen gir et stabilt grep og styrer boreskinnen nøyaktig

  • justeringsskruene med ekstra sekskanthode muliggjør manuell betjening, bruk av en borspindel eller et annet verktøy

  • Ideelt for både høyre- og venstrehendte brukere

  • Borspindel med hurtigkobling, kan monteres på hver side av sleden, med integrert nøkkel for justeringsskruene

  • Det spesialutviklede borestativet, som tillater boring i 90° vinkler, kan brukes til å bore hull horisontalt inn i vegger når stativet er montert på gulvet. Ideelt hvis det ikke må bores i veggen
Merknad

Borestativet må brukes sammen med vakuumsettet med en maksimal borediameter på opptil 150 mm. Borestativet må brukes sammen med vakuumsettet med en maksimal borediameter på opptil 100 mm. Dette kan bare oppnås under optimale forhold, noe som betyr at maksimal borediameter på stedet kan være betydelig lavere om nødvendig, f.eks. på grunn av kvaliteten på underlaget.