Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortiment HSS DIN 338 type RN 118° 25 deler
Prisverdige, robuste bor for boring i stål med styrke på opptil 850 N/mm². Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy bruddmotstand
Sponfri produksjonsprosess
Ideell for anlegg og montering uten høye presisjonskrav
Robust og slitesterk form
Svært god festeevne for kjølemidler og redusert tendens til opphopning av materialavsetninger
Forstøvet overflate
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
Bortangen på bor med 13,0 mm diameter, er redusert ned til 12,7 mm diameter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.