Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortiment HSS DIN 338 type RN 130° 19 deler
Presisjonsslipte bor for generelle, brede bruksområder i stål med styrke på opptil 850¬N/mm² og i støpejern. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
20 % lavere innmatingskraft sammenlignet med vanlige bor, med raskere fremdrift og mer uanstrengt arbeid
Presisonsslipt med optimal kryssliping
Selvsentrerende, selv på buede overflater
Optimalisert delepunkt
Ideelt for kjerneborehull
Svært presis punktssliping for presise borehull
Svært god festeevne for kjølemidler og redusert tendens til opphopning av materialavsetninger
Forstøvet overflate
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.