Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralborsortiment HSCO DIN 338 type RN oksid 19 deler
Nøyaktige borkroner med høy ytelse for behandling av rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandig stål og titan. Også for generelle, brede bruksområder i stål med styrke på opptil 1000 N/mm² og i støpejern. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask boring med perfekt sponfjerning
Store sponkanaler og liten kjerne
Ideelt for kjerneborehull
Svært presis punktssliping for presise borehull
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
Anbefales også til bruk i vanlig stål hvis lengre levetid enn HSS-borkroner uten belegg er en prioritet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.