Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium
Med dette nye verktøysettet er det enkelt å løsne ekstremt fastklemte skruer på VAGs fireleddede aksler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- De ulike komponentene gjør det mulig å fjerne skaden, uavhengig av styregirkassens monteringsposisjon (øverst/nederst), og uansett hvilken retning skruen sitter i klemhullet.
- Tre borjigger sikrer at merking og boring er nøyaktig midtstilt, mens klemskruekvaliteten ikke er noe problem for HSS TIN- eller TICN-spesialboret.
- Ingen komprimering og/eller deformasjon av klemskruen
- Ingen brudd på det dyre akselhuset
- Enkel å bruke
- Ingen plassproblemer
- Hurtigfjerning
Leveringsomfang:
- 1 x borbit, Ø4,5 mm x L=140 mm
- 1 x borjigg for gjenget side, Ø4,5 mm
- 1 x borbit, Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 x borjigg for gjenget side, Ø7,3 mm
- 1 x borbit, kort, Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 x borjigg for sekskantet hode
- 1 x trinnborbit, TICN
- 1 x utpressingsdor for luftsveisehammer
- 1 x utpressingsdor for trykkbrakett
- 2 x avstandsskive. 3,6 mm
- 2 x avstandsskive. 4,0 mm
- 2 x maskinmuttere, M10 med krage
- 4 x A2-skiver i rustfritt stål, M10
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.