Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 1
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 2
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 3
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 4
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 5
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 6
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 7
Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium - 8

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium

Med dette nye verktøysettet er det enkelt å løsne ekstremt fastklemte skruer på VAGs fireleddede aksler.
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
  • De ulike komponentene gjør det mulig å fjerne skaden, uavhengig av styregirkassens monteringsposisjon (øverst/nederst), og uansett hvilken retning skruen sitter i klemhullet.

  • Tre borjigger sikrer at merking og boring er nøyaktig midtstilt, mens klemskruekvaliteten ikke er noe problem for HSS TIN- eller TICN-spesialboret.

  • Ingen komprimering og/eller deformasjon av klemskruen

  • Ingen brudd på det dyre akselhuset

  • Enkel å bruke

  • Ingen plassproblemer

  • Hurtigfjerning


Leveringsomfang:


  • 1 x borbit, Ø4,5 mm x L=140 mm

  • 1 x borjigg for gjenget side, Ø4,5 mm

  • 1 x borbit, Ø7,3 mm x L=110 mm

  • 1 x borjigg for gjenget side, Ø7,3 mm

  • 1 x borbit, kort, Ø4,5 mm x L=80 mm

  • 1 x borjigg for sekskantet hode

  • 1 x trinnborbit, TICN

  • 1 x utpressingsdor for luftsveisehammer

  • 1 x utpressingsdor for trykkbrakett

  • 2 x avstandsskive. 3,6 mm

  • 2 x avstandsskive. 4,0 mm

  • 2 x maskinmuttere, M10 med krage

  • 4 x A2-skiver i rustfritt stål, M10