Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannhemmende grafitt
Brannhemmende tetting med høy ytelse, basert på grafitt, for brannklassifisert tetting av kabler og brennbare rør.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Brannmotstand opptil EI 240 U/U
- Tetting av plastrør med en diameter opptil 110 mm
- Utmerket lydisolasjon
- Minimale nivåer med farlige stoffer slippes ut
- Halogenfri
- Svært enkel å bruke
- Rask herdetid
Bruk bakdyttmateriale (for eksempel mineralull eller Würth dytteremse silikat) for å sikre riktig tettingsdybde.
Ved bruk til brannklassifiserte vegger og dekker må ETA 21/0083 og Würths monteringsinstruksjoner overholdes.
ETA-21/0083
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)Tetting av kabler, kabelbunter, kabelbrett og enkle plastrør i massive vegger, fleksible skillevegger og massive gulv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.