Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannhylse
Brannhylse for branntetting av kabler, kabelbunter og små, brennbare rør med eller uten kabler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Brannhylsen består av en plasthylse kledd med grafittbasert, svellende materiale innvendig
- Brannmotstandsklasser opptil EI 240
- Forenkler ettertrekking
- Ingen overflatebehandling av kabler
- Kan fylles til 100%
- Kledningen må ikke fjernes fra lette delevegger
- Helt vedlikeholdsfritt (eventuelle skjøter må inspiseres)
Ved bruk til brannklassifiserte vegger og dekker må ETA 21/0075 og Würths monteringsinstruksjoner overholdes.
ETA-21/0075
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)Tetting av kabelgjennomføringer i lettvegger, massive vegger og dekker.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.