Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannhemmende kitt Ø15 mm tråd
Formbart fugekitt for branntetting av kabel- og metallrør.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Brannmotstandsklasser opptil EI 240
- Enkeltkabler opptil Ø 80 mm, buntet opptil Ø 50 mm
- Metallrør opptil Ø 324 mm
- Gjenbrukbar
- Lydabsorberende
- Bestandig mot aldring
- Ingen frigjøring av farlige stoffer eller flyktige organiske forbindelser
- Enkel håndtering uten verktøy
Ved bruk til brannklassifiserte skillevegger må ETA 21/0074 og den tekniske dokumentasjonen overholdes.
ETA-21/0074
For brannsikker tetting av kabler og metallrør i massive gulv, massive vegger og lettvegger Optimalt for tetting av ringformede og små (≤10¬mm) åpninger mellom gjennomføringen og veggen/dekket.
Påføringsoverflaten og kabel- eller røranlegget må være rent og fritt for fett og støv. Form kittet tett rundt gjennomføringen og trykk mot veggen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.