Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannhemmende kitt Ø15 mm tråd
Formbart fugekitt for branntetting av kabel- og metallrør.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Brannmotstandsklasser opptil EI 240
- Enkeltkabler opptil Ø 80 mm, buntet opptil Ø 50 mm
- Metallrør opptil Ø 324 mm
- Gjenbrukbar
- Lydabsorberende
- Bestandig mot aldring
- Ingen frigjøring av farlige stoffer eller flyktige organiske forbindelser
- Enkel håndtering uten verktøy
Ved bruk til brannklassifiserte skillevegger må ETA 21/0074 og den tekniske dokumentasjonen overholdes.
ETA-21/0074
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)For brannsikker tetting av kabler og metallrør i massive gulv, massive vegger og lettvegger Optimalt for tetting av ringformede og små (≤10¬mm) åpninger mellom gjennomføringen og veggen/dekket.
Påføringsoverflaten og kabel- eller røranlegget må være rent og fritt for fett og støv. Form kittet tett rundt gjennomføringen og trykk mot veggen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.