Brannhemmende, 1 komponent, ekspanderende skum:
- Brannmotstand på opptil EI 180
- Fugebredde på opptil 30 mm
- Tetter mot brann- og forbrenningsgasser
- Egnet for skumpistol
- God heft til de fleste byggematerialer
- Kan brukes på byggematerialer som betong, murverk, murstein, Leca, mørtel osv.
- God lydisolasjon
For brannklassifiserte fuger i henhold til ETA 21/0517 og monteringsinstruksjonene fra Würth. Dekk til herdet skum mot UV-stråling, for eksempel med gips, teip eller silikon.
ETA-21/0517
OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater
- Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Tetning av vertikale og horisontale fuger i betong- og murvegger (tykkelse større enn 150 mm) i henhold til ETA-21/0517.
Les sikkerhetsdatabladet før bruk. Overflaten må være ren og fri for støv og fett. Fukt overflaten med vann. Når du påfører skummet, holder du boksen vertikalt med ventilen vendt nedover. Fukt med vann for raskere og jevn herding.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.