Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannplate 1-S
For branntetting av rør og kabelgjennomføringer i lettvegger, massive vegger og dekker
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Brannplater er mineralullplater med høy tetthet, med brannhemmende maling på en side.
Brannplater, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Brannmotstand opptil EI 120 U/U, avhengig av monteringssituasjon og materiale
- Platene leveres med brannmaling på en side for rask og enkel installasjon
- Utmerket lyddemping
Mellomrom og kantfuger skal forsegles med brannhemmende akryl. Andre systemkomponenter er rørstruper og dytteremse silikat.
ETA 21/0078
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)Se ETA 21/0078 og monteringsveiledning for korrekt utførelse av tettingen
Kombinert tetting av metall- og plastrør og elektriske kabler i lettvegger, massive vegger og dekker i henhold til ETA-21/0078.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.