Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Portabel båndsag PBS 120 - AUTOMATIC
Bærbar båndsag til metall med automatisk sagrammesenking. Ideell for bruk på byggeplasser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Trygt og enkelt
Presise snitt oppnås utrolig enkelt med automatisk senking av sagrammen og fire justerbare senkehastigheter. Riktig kontakttrykk kan da brukes hver gang for å forhindre skjevt løp i sagbåndet.
Egnet for mobil bruk
Verktøyet kan lett bæres på grunn av det ergonomiske håndtaket og den kompakte og lette konstruksjonen.
Konstant, behovsbasert kappehastighet
Kraftig 1300 W motor med konstant elektronikk muliggjør en optimal skjærehastighet som er tilpasset arbeidsemnet, og som kan velges i henhold til materialenes størrelse og temperaturfølsomhet.
Rask justering til standardvinkler
Faste vinkelanlegg ved 0°, 45° og 60°
Miljøvennlig og brukervennlig
Tørrkutting
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43844.jpg)
Skjæreområder rundt materialet | |
Skjæreområder kvadratisk | |
Skjæreområder rektangulært | |
0° | 120 mm |
45° | 80 mm |
60° | 50 mm |
0° | 112 x 112 mm |
45° | 78 x 78 mm |
60° | 48 x 48 mm |
0° | 120 x 102 mm |
45° | 78 x 78 mm |
60° | 50 x 43 mm |
For kapping av stål, aluminium, kobber, messing, støpt metall, plast og rustfritt stål.
Denne enheten er utviklet og produsert for tørrkapping. Bruk av kjølevæsker kan gjøre enheten ubrukelig. La sagbåndet kjøres inn ordentlig. Ellers kan sagenøyaktigheten til sagbåndet bli svekket. For de første to eller tre kappingene brukes et arbeidsemne av et solid materiale med en diameter på ca. 40-50 mm. Foreta kapping med bare lett trykk. Øk kontrakttrykket sakte. Båndsag PBS 120-AUTOMATIC er designet for bruk med rotasjon med urviseren. Når du monterer sagbåndet, må du forsikre deg om at tennene er justert riktig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.