Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bremselufter med 3 kammer Bremselufter 10805 INK adaptersett 11001
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Effektiv bremselufter med 3 kammer som sikrer fullstendig adskillelse av bremsevæske og luft
- Leveres med et standard adaptersett 11001 som passer de fleste bilmodeller
- Enkel å bruke, kan betjenes av én person
- Spesialadaptersett 11002 tilgjengelig for å utfylle standard adaptersettet
- Stor kapasitet for både bremse- og clutchsystemer
- Tank kapasitet 5L
- Slangelengde 3m
- Maks arbeidstrykk 2 Bar
- Maks tanktrykk 10 Bar
- Sikkerhetsventil 10 Bar
Bremselufter med 3 kammer for effektiv lufting av bremsesystemer i kjøretøy. Den leveres med adaptersett og er egnet for bruk i bilverksteder og vedlikeholdsbransjer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.